Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON S8VK-G06024 DC-strömförsörjning, kompakt, DIN-skenamontering, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 DC strömförsörjning, kompakt, DIN-skena montering, 24 VDC, 2.5 A

Finns i lager
Artikel: AF7LNW Modell: S8VK-G06024Korsreferens: 21XP09
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
1 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup110mm
Höjd90mm
Håll upp tid25 msek
Hz50/60
Inspänning100 till 240 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Utgångsförstärkare2.5
Output Buller50mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare3
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP60W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd32mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504409540

Produktinformation:

    • Switchad strömförsörjning, designad för att hantera tillfälliga strömavbrott för kommersiella applikationer
    • Monteringsklämma för DIN-skena ger vibrationsmotstånd och säkerställer snabb enhandsinstallation på höljet, med stöd för DIN-skena
    • Brett driftstemperaturområde säkerställer felsäker drift i alla miljöer

Vanliga frågor och svar:

F. Kan OMRON S8VK-G06024 strömförsörjning användas i slutna kompakta utrymmen?

S. Dessa strömförsörjningsenheter är kompakta och avsedda för trånga utrymmen.

F. Följer OMRON S8VK-G06024 några säkerhetsstandarder?

S. De flesta Omrons nätaggregat är utformade i enlighet med UL-standarder.

F. Vad är användningen av strömförsörjningssystem?

S. OMRON strömförsörjningar är utformade för att få mer nytta av kontrollpanelen genom att öka maskinens gångtid och ge skydd av kritisk industriell utrustning mot strömavbrott.

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
OMRON S8VK-G12024 DC-strömförsörjning 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metall122mm125mm-40 grader till 158 grader F.120W40mm2 059 kr
OMRON S8VK-G24024 DC-strömförsörjning 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.240W60mm4 034 kr
OMRON S8VK-G48024 Strömförsörjning likström 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.480W95mm4 752 kr
OMRON S8VS-06024A DC-strömförsörjning 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AGjuten plast108mm95mm-13 grader till 149 grader F.60W40mm2 978 kr
OMRON S8VS-09024A DC-strömförsörjning 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.90W50mm3 732 kr
OMRON S8VS-12024A DC-strömförsörjning 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.120W50mm4 390 kr
OMRON S8VS-18024A Strömförsörjning likström 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AGjuten plast125mm115mm-13 grader till 149 grader F.180W75mm6 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON S8VK-G06024 DC strömförsörjning, kompakt, DIN-skena montering, 24 VDC, 2.5 A
1 719 kr /enhet