Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1636001408 Formningskran Formning 22x2.50mm V -beläggning | AG4GUA 33ZA32

OSG 1636001408 Forming Tap Forming 22x2.50mm V-beläggning

Finns i lager
Artikel: AG4GUA Modell: 1636001408Korsreferens: 33ZA32

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishV Beläggning
Listnummer16360
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt4
Total längd140mm
Tonhöjd2.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.20.30mm
StorlekM22
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypSTI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1636000308 Formkran Formning 3x0.50mm V -beläggning | AG4GTN 33ZA21 1636000308Metrisk grov256mm0.50mmD33.58mmM317mm866SEK
OSG 1636000408 Forming Tap Forming 4x0.70mm V-beläggning | AG4GTP 33ZA22 1636000408STI363mm0.70mmD45.00mmM422mm883SEK
OSG 1636000508 Formkran Formning 5x0.80 mm V -beläggning | AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370mm0.80mmD46.40mmM525mm923SEK
OSG 1636000608 Formningskran Formning av 6 x 1.00 mm V -beläggning | AG4GTR 33ZA24 1636000608STI380mm1.00mmD58.08mmM634mm1 237 kr
OSG 1636000708 Formande kranformning 8 x 1.25 mm V-beläggning | AG4GTT 33ZA25 1636000708STI390mm1.25mmD69.70mmM832mm1 507 kr
OSG 1636001508 Formningskran Formning 24x3.00mm V Beläggning | AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160mm3.00mmD310022.70mmM2465mm8 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1636001408 Forming Tap Forming 22x2.50mm V-beläggning
6 890 kr /enhet