Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 932612Q Hydraulfilterelement, 1 tums längd | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q Hydrauliskt filterelement, 1 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB4FVN Modell: 932612QKorsreferens: 1XPG8
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
1 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
filtermediaMikroglas III
filterföroreningar
Max. Flöde15 gpm
mikron10
Arbetstryck150 psi
SealFluor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker 932612Q är ett högtryckshydrauliskt filterelement som är utformat för användning i oljelappborrutrustning, formsprutning och hydrostatiska drivladdningspumpar för att filtrera bort föroreningar.
    • Detta lätta och slitstarka Parker-filterelement har aluminiumhölje, fluorkolförslutning och Microglass III (som filtermedium). Den har ett nominellt filtervärde på 10 mikron och kan arbeta i temperaturer från -15 till 225 grader Fahrenheit.
    • Detta ersättningsfilterelement finns också i 10 , 50 och 80 gpm varianter.

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödemikronPris
PARKER 930118Q Hydraulfilterelement, 2 tums längd | AB4FVP 1XPH2 930118Q80 GPM202 196 kr
PARKER 932618Q Ersättningselement, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--1 727 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 932612Q Hydrauliskt filterelement, 1 tums längd
1 306 kr /enhet