PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 tums mobilfäste | AF3MZF

PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 tums mobilfäste

Finns i lager
Artikel: AF3MZF Modell: 7J730

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.625
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft450
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.375
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
Bearing TypeBoll
Blad Dia.22 "
CFM hög5570
SkyddsmaterialStål
Höjd29 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup16 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsMobil eller golv
Antal Blades3
Driftförstärkare6.0 / 3.0-2.9
Utanför Dia.29 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddAutomat
Spänning115 / 208-230
Bredd29 "
TrådskyddsfinishBlå pulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.3345
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBlad Dia.CFM högDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.BreddHöjdPris
PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tums bladdiameter | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "23 540 kr
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 tums väggfäste | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "17 375 kr
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 tums väggfäste | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "17 797 kr
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 tums väggfäste | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "20 287 kr
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 tums väggfäste | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "28 492 kr
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 tums väggfäste | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "33 143 kr
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 tums takfäste | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "13 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 tums mobilfäste
20 929 kr /enhet