PETERSEN MFG. 5X36EMB Pollare Fast 5 Kolstål Gul | AG2CBJ 31EX24

PETERSEN MFG. 5 "X36" EMB pollare fast 5 kolstål gul

Finns i lager
Artikel: AG2CBJ Modell: 5"X36"EMBKorsreferens: 31EX24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
FärgGul
FinishPulverlackat
slag~~POS=TRUNCVAR MER SPECIFIK.JR
LåssystemIngen
MaterialKolstål
Nettovikt63 lb.
Antal monteringshål0
Utanför Dia.5"
Totala höjden48.75 "
Vägg tjocklek0.258 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908595

Produktinformation:

    • Installationsdjup (12 ")
    • Upplyst (Nej)
    • Färdig höjd (48-3 / 4 ")
    • Pollare-funktion (fast)
    • Pollare form (rund)
    • Kepsform (kupol)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN MFG. 5 "X36" EMB pollare fast 5 kolstål gul
8 095 kr /enhet