Procon 101B100F11BC roterande skovelpump fungerar som en positiv deplacementpump, som använder skovlar monterade på en rötor för att generera antingen ett vakuum eller positivt tryck i dess kammare. Denna pump används för vätskeöverföring, kylning och utmatning av drycker.
Funktioner:
- Denna pump bibehåller en jämn flödeshastighet samtidigt som den står inför fluktuerande tryck, vilket gör den idealisk för exakt och pålitlig vätsketillförsel.
- Den har självsugande funktion för att hantera vatten och andra vätskor utan manuella ingrepp, vilket effektiviserar pumpningsprocessen.
- Denna roterande skovelpump är utrustad med en intern övertrycksventil, vilket säkerställer enkel installation och förbättrad driftsäkerhet.
- Den har en integrerad sil för att effektivt ta bort skräp från vätskan, skydda nedströmsutrustning och förhindra igensättningsproblem.
- Denna roterande lamellpump har mässingshus som motstår korrosion på utsatta ytor, vilket säkerställer lång livslängd och tillförlitlighet under olika driftsförhållanden.
- Den kan användas vid temperaturer från -4 till 160 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt storlek och kapacitet på en lamellpump för min specifika tillämpning?
A. Tänk på faktorer som krav på flödeshastighet, tryckområde, vätskans viskositet, temperatur och typen av vätska som hanteras.
F. Hur underhåller man roterande lamellpumpar för att säkerställa optimal prestanda?
A. Rutinunderhåll inkluderar regelbunden inspektion, smörjning och byte av utslitna delar som skovlar och tätningar.
F. Hur jämför roterande lamellpumpar med andra typer av pumpar, såsom centrifugalpumpar?
S. Till skillnad från centrifugalpumpar, som förlitar sig på centrifugalkraft för att flytta vätskor, är roterande skovelpumpar positiva deplacementpumpar som levererar ett konstant flöde oavsett tryckförändringar. De är idealiska för att hantera trögflytande och andra vätskor exakt.