Procon 141A125F11AA roterande skovelpump är en deplacementpump som använder skovlar monterade på en rotor för att skapa ett vakuum eller tryck genom att rotera i en cylindrisk kammare. När rotorn snurrar glider bladen in och ut på grund av centrifugalkraften, vilket skapar kammare med varierande volym. Denna rörelse gör det möjligt för pumpen att dra in och driva ut vätskor effektivt. Den används i dryckesautomater, espressomaskiner, kylaggregat, vattenreningssystem och industriella vätskeöverföringsuppgifter.
Funktioner:
- Den har en roterande skovelmekanism som säkerställer ett stabilt flöde även vid drift under varierande tryck.
- Denna roterande skovelpump har en självsugande förmåga för vatten, vilket gör att den kan starta snabbt och effektivt, vilket minimerar stilleståndstiden och optimerar produktiviteten.
- Den är integrerad med en inbyggd intern övertrycksventil för att skydda mot för höga tryck.
- Denna skovelpump har en inbyggd sil för att effektivt ta bort skräp och partiklar från den pumpade vätskan, skydda nedströms komponenter och bibehålla vätskekvaliteten.
- Den har en konstruktion av låg bly i mässing för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna pump erbjuder NPT 3/8 tums anslutningar vid inlopp och utlopp för kompatibilitet med vanliga VVS-armaturer, vilket underlättar enkel integrering i befintliga system.
- Den har EPDM / nitrilelastomertätningar för läckagesäkra anslutningar och hållbarhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är fördelarna med att använda en roterande skovelpump jämfört med andra typer av pumpar?
A. Jämfört med andra pumpar ger roterande lamellpumpar i allmänhet ett stabilare och konstant flöde. De är effektiva, kompakta och lämpliga för ett brett utbud av vätskeöverföringstillämpningar.
F. Vilken är den maximala flödeshastigheten för denna Procon 141A125F11AA lamellpump?
A. Procon 141A125F11AA roterande skovelpump har en flödeshastighet på 125 gallon per timme (375 liter per timme).
F. Hur fungerar den interna avlastningsventilen i skovelpumpen?
A. Den interna övertrycksventilen skyddar pumpen från för högt tryck genom att leda vätskan tillbaka in i inloppet när trycket når en förinställd gräns.
F. Vilka är de rekommenderade underhållsmetoderna för en roterande skovelpump?
A. Roterande skovelpump kräver minimalt underhåll. Att regelbundet inspektera och rengöra silen, kontrollera efter läckor och säkerställa korrekt smörjning är vanliga underhållsmetoder.
F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna pump?
A. Procon 141A125F11AA roterande lamellpump kan arbeta inom ett temperaturområde på -4 till 160 grader F.