A B Torrsuglyft: 3.3 ft. , Torrvikt: 2.75 Ibs , Husmaterial: Mässing , Inloppsstorlek: 3/8 "-18 , Inloppstyp: NPT , Max. Vätskeviskositet: 100 cP , Max. Fart: 2400 RPM , Mfr. Serier: Serie 1 , Min. Drifttemp.: -4 grader F , Motordesign: IMB3 , Monteringssätt: Kläm på , Uttagsstorlek: 3/8 "-18 , Uttagstyp: NPT , Rotation: medurs , Rotormaterial: 303 Stainless Steel , TDS-upplösning: 5000ppm , Våtsuglyft: 6.6 ft.
Arbetsmekanism
- Höljet rymmer en central rotor med blad som rör sig excentriskt.
- Rotorns rotation leder till utåtgående rörelse av bladen, vilket skapar en tätning.
- Genom vingarnas rotation dras vätska eller gas in i en förseglad kammare.
- Som ett resultat minskar volymen av den förseglade kammaren, vilket komprimerar den fångade vätskan/gasen.
- Utloppsporten möjliggör utdrivning av den komprimerade vätskan/gasen.
- Den kontinuerliga rotationen av rotorn upprätthåller processen med sug, kompression och urladdning.
Funktioner
- De har självsugande (vatten) och underhållsfri drift med låga vibrations- och pulsationsegenskaper.
- Dessa pumpar kommer med en intern övertrycksventil i en standard-icke extern justeringskonfiguration.
- De har mässingshus för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Dessa pumpar är utrustade med en inbyggd sil för borttagning av skräp från pumpvätskan.
- De har 3/8 tums NPT inlopps- och utloppsanslutningar för enkel installation.
- Dessa pumpar kommer med EPDM / nitrilelastomerer för överlägsen motståndskraft mot oljor, bränslen, syror och polära lösningsmedel
- De erbjuder en flödeshastighet på 100 GPH för effektiv vätskeöverföring.
Vanliga frågor
Vad är temperaturintervallet för driftvätskan för dessa pumpar?
-4 till 160 grader F.
Vilken är den maximala mekaniska hästkraften som krävs för energieffektivitet i dessa pumpar?
Procon 1-seriens lamellpumpar har en maximal mekanisk hästkraft på 0.42 hk för energieffektivitet.
Hur rengör och underhåller jag dessa pumpar?
- Koppla bort strömmen och ta bort pumpen.
- Rengör utsidan och demontera pumpen.
- Sänk ned komponenterna i en lämplig rengöringslösning.
- Inspektera skovlarna och den inbyggda silen för slitage eller skador.
- Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar.
- Kontrollera och byt ut tätningar/O-ringar vid behov.
- Sätt tillbaka pumpen enligt riktlinjerna.
- Installera om pumpen och testa dess funktionalitet.
- Upprätta ett regelbundet underhållsschema.