Procon 101C100F11BC roterande skovelpump använder skovlar monterade på en rotor för att skapa ett vakuum eller positivt tryck i pumpens kammare. Denna positiva deplacementpump används för vätskeöverföring, kylning, utmatning av drycker och olika andra operationer.
Funktioner:
- Den har en självsugande design för minimalt underhåll och minskar driftstopp och driftskostnader.
- Denna roterande skovelpump är utrustad med en invändig avlastningsventil som säkerställer skydd mot alltför hög tryckuppbyggnad.
- Den är utrustad med en inbyggd sil som effektivt tar bort skräp från den pumpade vätskan.
- Denna pump har mässingshus för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Den levereras med standard 3/8-tums NPT-inlopps- och utloppsanslutningar, vilket gör det enkelt att integrera i befintliga system eller inställningar.
- Denna roterande skovelpump inkluderar EPDM och nitrilelastomertätningar för täta egenskaper och kemikaliebeständighet.
- Den kan användas vid temperaturer från -4 till 160 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är fördelarna med att använda en roterande skovelpump jämfört med andra pumptyper?
A. Roterande skovelpumpar erbjuder jämna flödeshastigheter, låg pulsation och självsugande förmåga och kräver relativt lite underhåll jämfört med andra pumptyper.
F. Är denna Procon 101C100F11BC-pump lämplig för livsmedelsklassade applikationer?
S. Materialen som används i pumpens konstruktion, såsom mässing, gör den lämplig för livsmedelsklassade applikationer.
F. Vilken flödeshastighet har denna Procon 101C100F11BC-pump?
A. Flödeshastigheten för denna Procon 101C100F11BC-pump är 100 gallon per timme (300 liter per timme).