Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 111A035F11CA Roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXT Modell: 111A035F11CAKorsreferens: 111A035F11CA 250
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
2 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.75 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet35 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi35 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi33 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi31 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi29 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi37 km / h
GPH35
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.14 hk
HP @ 150 psi0.19 hk
HP @ 200 psi0.24 hk
HP @ 250 psi0.29 hk
HP @ 50 PSI0.08 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde48 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur294 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 1
Min. Flödeshastighet29 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning1.01 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, integrerad 100 mesh tråd
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationBalanserad- Extern justering
VentiltypPlast Bypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 111A035F11CA roterande skovelpump är idealisk för kaffemaskiner, dryckesautomater och andra vätskeöverföringssystem. Denna roterande skovelpump använder en positiv förskjutningsmekanism som använder roterande rörelse och skovlar för att säkerställa konsekvent och exakt vätsketillförsel.

Funktioner:

  • Denna pump har mässingskonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Den har ett 3/8 tums NPT-porthål för enkel anslutning till vätskesystemet.
  • Denna pump har en integrerad sil för att förhindra att skräp kommer in och potentiellt skadar pumpen.
  • Den erbjuder en klämmontering för att underlätta en enkel och säker installation.
  • Denna pump har dessutom en dubbel platt drivkonfiguration för att säkerställa effektiv och pålitlig vätskeöverföring.
  • Den levereras med nitril/EPDM-elastomer, som erbjuder överlägsna tätningsegenskaper och kompatibilitet med olika vätskor.
  • Denna pump roterar medurs under drift och har en inre komponent av kol för självsmörjande material för jämnare pumpdrift.
  • Den har obalanserade keramik-/koltätningar som ger effektiv tätning mellan pumpens rörliga delar.
  • Denna pump har en bypass-Ultem-ventiltyp, som hjälper till att kontrollera pumpens vätskeflöde.
  • Den har en balanserad extern justeringsventilkonfiguration, vilket möjliggör exakta flödesjusteringar.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Det är ett specialiserat fästelement som säkert förbinder två cylindriska komponenter med hjälp av ett V-format band, vilket säkerställer en pålitlig och tät tätning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna lamellpump?

A. Den maximala driftstemperaturen varierar från -4 till 160 grader F.

F. Hur väljer jag rätt Procon 111A035F11CA lamellpump för min applikation?

A. Val av lämplig lamellpump med hänsyn till faktorer som material, flödeshastigheten i GPH eller LPH, arbetstryck, temperaturöverväganden och monteringsalternativ.

F. Vad är det maximala arbetstrycket för denna roterande skovelpump?

A. 150 psi.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. TryckPris
PROCON 141A125F11AA Roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 131 GPH, låg blymässing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dubbel platt125 km / h0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 279 kr
PROCON 111A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 194 kr
PROCON 111A140F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 200 kr
PROCON 141A140F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, låg blymässing | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 261 kr
PROCON 101b100F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSlitsad med bronskoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 052 kr
PROCON 101C100F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSlitsad med plastkoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 111A035F11CA roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing
2 200 kr /enhet