Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 111A140F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXZ 111A140F11AA 250

PROCON 111A140F11AA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXZ Modell: 111A140F11AAKorsreferens: 111A140F11AA 250
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
2 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.75 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet140 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi141 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi139 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi137 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi135 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi143 km / h
GPH140
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.28 hk
HP @ 150 psi0.4 hk
HP @ 200 psi0.52 hk
HP @ 250 psi0.63 hk
HP @ 50 PSI0.17 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde154 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 1
Min. Flödeshastighet135 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.64 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, integrerad 100 mesh tråd
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypBypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 111A140F11AA roterande skovelpump är idealisk för att pumpa och överföra vätskor från en plats till en annan i industriella processer och system. Det används i kemikaliedosering, dryckesdispensering och livsmedelsbearbetning.

Funktioner:

  • Denna pump roterar medurs under drift och har interna komponenter gjorda av kol för att ge självsmörjning för smidigare drift.
  • Den erbjuder en obalanserad keramisk / koltätning för effektiv tätning mellan rörliga delar.
  • Denna pump har EPDM / nitrilelastomerer för tätningsegenskaper och har en bypass Ultem-ventiltyp för att kontrollera vätskeflödet.
  • Det möjliggör klämmontering för säker och enkel installation.
  • Denna pump inkluderar en integrerad sil för att ge skydd mot skräp som kan skada pumpen.
  • Den erbjuder dessutom ett 3/8 tums NPT-porthål för snabb och enkel anslutning i vätskesystemet
  • Denna roterande skovelpump har dessutom mässingskonstruktion för att säkerställa ett estetiskt utseende och korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Den ger en säker och pålitlig tätning, vilket gör den idealisk för att fästa två cylindriska komponenter tillsammans.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag optimera prestandan hos en roterande skovelpump?

A.

  • Säkerställ korrekt underhåll och regelbunden smörjning för att minska slitaget och förlänga pumpens livslängd.
  • Använd rätt typ av olja som rekommenderas av tillverkaren för smörjning.
  • Undvik att pumpa frätande eller slipande vätskor utan lämpligt skydd eller kompatibla material.
  • Håll pumpen ren och fri från skräp för att förhindra skador på vingarna eller andra inre delar.
  • Kör pumpen inom dess specificerade tryck- och temperaturområde.

F. Vad är skillnaden mellan enstegs och flerstegs roterande lamellpumpar?

A. Enstegspumpar har en uppsättning skovlar, medan flerstegspumpar har flera uppsättningar för ökad tryckkapacitet

F. Vad är primingprocessen för en roterande skovelpump?

A. Roterande skovelpumpar är i allmänhet självsugande och kan evakuera luften eller vätskan från systemet och skapa det erforderliga vakuumet utan behov av extern spolningshjälp.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. TryckPris
PROCON 141A125F11AA Roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 131 GPH, låg blymässing | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hk0.118" dubbel platt125 km / h0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 279 kr
PROCON 111A035F11CA Roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 200 kr
PROCON 111A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 194 kr
PROCON 141A140F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, låg blymässing | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 261 kr
PROCON 101b100F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hkSlitsad med bronskoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 052 kr
PROCON 101C100F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hkSlitsad med plastkoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 111A140F11AA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing
2 200 kr /enhet