Procon 141A140F11AA roterande skovelpump är en vätskeöverföringsanordning som används vid kemisk bearbetning, dryckesdispensering och livsmedelsbearbetning.
Funktioner:
- Den har ett 3/8 tums NPT-porthål för vätskeanslutning och har en integrerad sil för att förhindra skräpskador.
- Denna pump erbjuder klämmontering för enkel installation och har en dubbel platt drivkonfiguration för att säkerställa effektiv vätskeöverföring.
- Den har EPDM / nitrilelastomerer för att ge tillförlitliga tätningsegenskaper och har en obalanserad keramisk / koltätning för läckagesäker drift.
- Denna pump roterar medurs och har interna komponenter gjorda av kol för självsmörjning.
- Den har en konstruktion av låg bly i mässing för att ge hållbarhet och motståndskraft mot korrosion och har dessutom en bypass Ultem-ventiltyp för vätskeflödeskontroll.
Kompatibla tillbehör:
- Procon 1113 V-bandsklämma: Den ger en säker anslutning mellan cylindriska komponenter och erbjuder en pålitlig och tät tätning för olika applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns det några överväganden för bullerreducering vid användning av lamellpumpar?
A. Roterande skovelpumpar kan generera en del buller under drift, speciellt vid högre hastigheter. För att minska ljudnivån kan du överväga att installera vibrationsisolatorer eller antivibrationsfästen för att dämpa vibrationer.
F. Vilka typer av vätskor kan hanteras av roterande skovelpumpar?
A. Roterande skovelpumpar kan hantera olika vätskor, inklusive vätskor, gaser och slam.
F. Kan jag köra en lamellpump utan olja?
A. Roterande skovelpumpar bör aldrig köras utan olja. Oljan spelar en avgörande roll vid smörjning, tätning och kylning. Att driva pumpen utan olja kan snabbt leda till allvarliga skador, såsom överdrivet slitage och att rörliga delar fastnar.
F. Hur underhåller jag denna lamellpump?
A.
- Kontrollera och håll regelbundet pumpens oljenivå inom det rekommenderade intervallet.
- Inspektera och byt ut slitna eller skadade blad och tätningar omedelbart.
- Håll pumpens utsida ren och fri från skräp.
- Övervaka pumpens prestanda med hjälp av tryckmätare och flödesmätare.
- Säkerställ korrekt inriktning mellan pumpen och motorn för att förhindra slitage och vibrationer.
- Smörj rörliga delar enligt tillverkarens riktlinjer.