Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EF8344G074 Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120 / 110v | AD2VAA 3UM16

RED HAT EF8344G074 Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120/110v

Finns i lager
Artikel: AD2VAA Modell: EF8344G074Korsreferens: 3UM16

Få det Maj 15, Onsdag
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
14 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2-15 / 16 "
Volymkoefficient1.40
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden4 1 / 16 "
Total längd3.187 "
Total bredd6 1 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
Ventildesign4-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
RÖD HATT EF8344G07024 / DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "11 760 kr
RÖD HATT 8342G003P Enkel magnetventil 4/2 3/8 tum 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "9 280 kr
RÖD HAT 8344G070 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 022 kr
RÖD HATT EF8344G070120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "11 795 kr
RÖD HATT EF8345G00124 / DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "6 486 kr
RÖD HATT 8344G001 Enkel magnetventil 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "10 421 kr
RÖD HATT 8345P001 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "5 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8344G074 Enkel magnetventil 4/2 1/2 tum 120/110v
14 165 kr /enhet