REES 04953-121 Kabelmanövrerad strömbrytare, vänster flagga, 1no/1nc | AX3LBU

REES 04953-121 Kabelmanövrerad strömbrytare, vänster flagga, 1no/1nc

Artikel: AX3LBU Modell: 04953-121
11 224 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
KontaktkonfigurationNO + NC
Driftkraft6 lb
Dra kraft25 lb
Återställ typManuell

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04953-121 kabelmanövrerad strömbrytare är en mekanisk anordning idealisk för att göra eller bryta elektriska anslutningar från en halvavlägsen plats genom att dra eller trycka på ett anslutet kabelrep. Denna omkopplare är särskilt lämplig för nödstopp och vanliga kretsstyrningsapplikationer. Under transportördrift kan den ge konstant kontroll och åtkomst för nödstopp eller normalt stopp.

Funktioner:

  • Rees 04953-121 kabelmanövrerad strömbrytare är en strömbrytare av slak kabeltyp med guldpläterade NO- och NC-kontakter som förhindrar missfärgning med hög motståndskraft.
  • Dess rödfärgade vänstra flagga fungerar oberoende av varandra för att rotera 90 grader när den snubblar.
  • Flaggan kan manuellt återställa de positiva brytningskontakterna genom att återställa flaggan till dess normala position.
  • Switchens captive terminaler kan acceptera två #14 AWG tvinnade ledningar.
  • Den har två ledningsöppningar för att hantera en maximal rekommenderad kabellängd på 200 fot med 10 fot av maximalt intervallstöd.
  • Den levereras med en fiber flex packning för en oljetät tätning vid installation.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01489)

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Rees 04953-121 kabelmanövrerade switch gjord av?

A. Rees 04953-121 kabelmanövrerad strömbrytares hölje har högkvalitativ pressgjuten aluminiumkonstruktion med gulfärgad pulverlackering. Den är NEMA 4X (inomhus) & IP66 klassad för att säkerställa robusthet och hållbarhet i olika miljöer.

F. Hur länge kan denna Rees 04953-121 kabelmanövrerade switch hålla?

A. Rees 04953-121 kabelmanövrerad brytares mekaniska livslängd är 150000 XNUMX operationer.

F. Vad är omgivningstemperaturområdet för denna Rees 04953-121 kabelmanövrerade strömbrytare?

A. Rees 04953-121 kabelmanövrerad strömbrytare kan fungera vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellFärgIndikatorDriftkraftDriftstypOperatörsfärgÅterställ typByt typPris
REES 03221-000 Repstyrd omkopplare | AX3KXP 03221-000---Tillfällig---4 798 kr
RFQ
REES 03275-000 Ropeomkopplare | AX3KXQ 03275-000---Tillfällig---3 884 kr
RFQ
REES 03275-500 Repmanövrerad omkopplare | AX3KXR 03275-500---Tillfällig---6 846 kr
RFQ
REES 04944-000 Kabelmanövrerad omkopplare | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-020 Kabelmanövrerad strömbrytare, röd | AX3LAG 04944-020Red-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-040 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-200 Kabeldriven strömbrytare | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Manuell-11 128 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04953-121 Kabelmanövrerad strömbrytare, vänster flagga, 1no/1nc
11 224 kr /enhet