RICE LAKE 12677TR Kalibreringsvikt 50 lb rostfritt stål | AH8LDF 38VT81

RICE LAKE 12677TR Kalibreringsvikt 50 lb rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH8LDF Modell: 12677TRKorsreferens: 38VT81

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Kalibrerings certifikatSpårbar rapport
KlassF
Finishsatin
MaterialRostfritt stål
MätningstypAvoirdupois
Nominell massa50 lb.
Antal bitar1
ViktstilGrepphandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassFinishArtikelMaterialMätningstypNominell massaPris
RICE LAKE 12842 Kalibrering Vikt 1 lb. Polerad | AA6YYV 15F045 12842spår~~POS=TRUNCIngår ej7PoleradKalibreringsviktGjutjärn-1 lb.760SEK
RICE LAKE 12823 Kalibrering Vikt 5 lb. Målad | AA6YYW 15F053 12823GrepphandtagIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-5 lb.813SEK
RICE LAKE 13319 Kalibrering Vikt 25kg Satin | AA6YYX 15F079 13319GrepphandtagIngår ej4satinKalibreringsviktRostfritt stål-25kg14 927 kr
RIS LAKE 10154 Kalibreringsvikt 50 x 0.5 Lb. Målad | AA6YYY 15F143 10154MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-50 x 0.5 lb.483SEK
RIS LAKE 10160 Kalibreringsvikt 500 x 5 Lb. Målad | AA6YYZ 15F144 10160MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-500 x 5 lb.552SEK
RIS LAKE 10170 Kalibreringsvikt 500 x 2.5 Lb. Målad | AA6YZA 15F145 10170MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-500 x 2.5 lb.661SEK
RIS LAKE 10189 Kalibreringsvikt 300 x 1.5 Lb. Målad | AA6YZB 15F146 10189MotviktIngår ej7MåladKalibreringsviktGjutjärn-300 x 1.5 lb.483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 12677TR Kalibreringsvikt 50 lb rostfritt stål
12 526 kr /enhet