Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SEAWARD Primetest 100 bärbar apparat | AC8EEC 39N139

SEAWARD Primetest 100 bärbar apparat

Finns i lager
Artikel: AC8EEC Modell: Primetest 100Korsreferens: 39N139
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
17 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar apparattestare
Nuvarande Område0.10 mA till 19.99 mA
VisaFlerlinje LCD
Motstånd för isolering0.1 ohm till 19.99 ohm
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde2 mOhm till 19.99 MOhms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Batteridriven PAT-utrustning (bärbar apparattestare) idealisk för mätning av jordbindning, isolering, läckage och nätuttag
    • Tre driftlägen för testning av apparater i klass I och II, IEC-nät- och förlängningskablar och ledningsnät
    • LCD-skärm för att visa testförlopp för ett enskilt test och nätsladd, liksom för en hel apparat
    • Inbyggd uttagstestare för att säkerställa att elnätet har anslutits ordentligt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEAWARD Primetest 100 bärbar apparat
17 168 kr /enhet