Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital panelmätare likström | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital panelmätare Likström

Finns i lager
Artikel: AB4CVF Modell: F35-1-11-0-LKorsreferens: 1X145
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
3 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.1% av läsningen +/- 1
AnslutningstypSkruvterminal
Djup2.94 "
VisaRöd LED
Visa siffror3.5
Display span0 till 150 ADC
ExciteNej
PassarStandard 1/8 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 50 mV DC
MonteringClip
Ström krävs120 VAC
StilFalcon
TypLikströmsström
Använd medExtern 50 m VDC Shunt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDjupDisplay spanPassarInmatningsområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digital panelmätare DC-ström | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% av läsning +/- 2 räknas3.25 "19991/8 DIN-utskärning0 till 2mA DCHawk 37 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital panelmätare Likström
3 282 kr /enhet