SKOLNIK CQ5506T234 Kolståltrumma öppet huvud 55 Gallon | AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 Kolståltrumma öppet huvud 55 gallon

Finns i lager
Artikel: AB9YXT Modell: CQ5506T234Korsreferens: 2GTW5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
StängningstypBultring
FärgSvart med vitt omslag
PackningsmaterialEPDM
Mätare18
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.22.5 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet957 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.048 "
Utanför Dia.23 "
Totala höjden34.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 150
FN-betyg fast1A2 / X435 / S
Volym55 gal.
Volymkapacitet55 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)93.22
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skolnik CQ5506T234 kolstål, trumma med öppet huvud är utformad för att transportera eller lagra farliga vätskor eller fasta ämnen, såsom jordabsorbenter, sirap, oljor och lim.

Funktioner:

  • Skolnik CQ5506T234 transporttrumma är utrustad med en bultring för att förhindra spill av insidans innehåll.
  • Denna 55 gallon ståltrumma med öppet huvud har EPDM-kopplingar eller packningar.
  • Den har en konstruktion av kolstål för exceptionell hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en packning och en fläns?

A. Under olika driftssituationer med varierande tryck- och temperaturklassificeringar ger flänspackningar en statisk tätning mellan två flänsytor. En packning skapar en tätning för att hålla vätskor och gaser på plats genom att fylla de små sprickorna och defekterna i flänsytorna.

F. Hur transporterar du en 55 gallon fat?

A.

  • Flytta axeln lågt och nära trumman.
  • När du känner att trumman når sin balanseringspunkt, gå långsamt framåt samtidigt som du rör på benen.
  • Sätt händerna och axelbredd isär när du använder dra/drag-tekniken.
  • Flytta din vikt till din bakre fot medan du spänner trumman så att den inte glider.

F. Vilka är punkterna att tänka på vid transport av stålfat?

A.

  • För transport måste faten monteras på pallar och vara kritiska vid val av pallar som kan bära vikten av de lastade faten.
  • Trummorna får inte sticka ut över kanterna på pallarna när de placeras på pallarna. De borde passa perfekt på utsidan.

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 747 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 Kolståltrumma öppet huvud 55 gallon
4 583 kr /enhet