SKOLNIK CQ5516L kolståltrumma stängd huvud 55 gallon | AB9YXY 2GTX7

SKOLNIK CQ5516L Kolståltrumma stängt huvud 55 gallon

Finns i lager
Artikel: AB9YXY Modell: CQ5516LKorsreferens: 2GTX7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FärgSvart med vitt omslag
Packningsmaterialbra
Mätare16
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.22.5 "
InteriörbeläggningModifierad fenol
Lastkapacitet824 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.059 "
Utanför Dia.23 "
Totala höjden35.25 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A1 / X1.8 / 300
FN-betyg fast1A1 / X1.8 / 300
Volym55 gal.
Volymkapacitet55 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skolnik CQ5516L kolståltrumma eller transporttrumma används för att lagra och transportera en mängd olika innehåll, inklusive pulvermaterial, vätskor och även farliga material.

Funktioner:

  • Skolnik CQ5516L transporttrumma har en BUNA packning för att säkerställa perfekt tätning av trumlocket.
  • Denna ståltrumma med tätt eller stängt huvud har en maximal vätskelagringskapacitet på 55 gallon.
  • Den har kolstålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Skolnik PT2000 och PT3000 TS BUNA packningar: Dessa PT2000 (plugg 2) och PT3000 (plugg 3/4) packningar används med denna CQ5516L kolståltrumma för att täta avtappningspluggen.
  • Skolnik FT2000 och FT3000 TS BUNA Packningar: Dessa FT2000 (fläns 2) och FT3000 (fläns 3/4) packningar är utformade för att täta de två sektionerna av ett rör.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568

Vanliga frågor och svar:

F. Hur transporterar du en 55 gallon fat?

A.

  • Flytta axeln lågt och nära trumman.
  • När du känner att trumman når sin balanseringspunkt, gå långsamt framåt samtidigt som du rör på benen.
  • Sätt händerna och axelbredd isär när du använder dra/drag-tekniken.
  • Flytta din vikt till din bakre fot medan du spänner trumman så att den inte glider.

F. Vilka är punkterna att tänka på vid transport av stålfat?

A.

  • För transport måste faten monteras på pallar och vara kritiska vid val av pallar som kan bära vikten av de lastade faten.
  • Trummorna får inte sticka ut över kanterna på pallarna när de placeras på pallarna. De borde passa perfekt på utsidan.

F. Vad är skillnaden mellan en packning och en fläns?

A. Under olika driftssituationer med varierande tryck- och temperaturklassificeringar ger flänspackningar en statisk tätning mellan två flänsytor. En packning skapar en tätning för att hålla vätskor och gaser på plats genom att fylla de små sprickorna och defekterna i flänsytorna.

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 747 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK CQ5516L Kolståltrumma stängt huvud 55 gallon
4 045 kr /enhet