SKOLNIK ST2003 Transporttrumma, tätt huvud, 20 gallon, rostfritt stål | AB9YYD 2GTY6

SKOLNIK ST2003 Transporttrumma, Tight Head, 20 Gallon, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB9YYD Modell: ST2003Korsreferens: 2GTY6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FärgSilver
Packningsmaterialbra
Mätare18
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.18.25 "
Lastkapacitet199 lb.
MaterialRostfritt stål
Materialtjocklek0.048 "
Utanför Dia.18.75 "
Totala höjden21.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A1 / X1.2 / 300
FN-betyg fast1A1 / X1.2 / 300
Volym20 gal.
Volymkapacitet20 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slutna trummor idealiska för lagring, hantering och transport av kemikalier och livsmedelsämnen i tillverknings- eller bearbetningsanläggningar där produktens renhet och integritet är viktiga.
    • Typ 304-2B rostfritt stålkonstruktion för att motstå den hårda industriella miljön
    • Ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet med UN- och DOT-certifieringar

Produktvarianter

ProduktModellVolymPackningsmaterialMätareHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenPris
SKOLNIK ST5504 Transporttrumma, tätt huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.bra16Stängt huvud22.5 "-23.5 "35.25 "25 806 kr
SKOLNIK ST3004 Transporttrumma, öppet huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "495 lb.18.75 "29 "15 909 kr
SKOLNIK ST1003 Transporttrumma, Tight Head, 10 Gallon, Rostfritt Stål | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.bra20Stängt huvud14 "116 lb.14.25 "19.25 "10 792 kr
SKOLNIK ST1004 Transporttrumma, öppet huvud, 10 gallon, rostfritt stål | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Öppna huvudet14 "264 lb.14.25 "19 "9 673 kr
SKOLNIK ST3003 Transporttrumma, tätt huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.bra18Stängt huvud18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "20 376 kr
SKOLNIK ST5502 Transporttrumma, öppet huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Öppna huvudet22.5 "968 lb.23 "35.25 "20 955 kr
SKOLNIK ST2004 Transporttrumma, öppet huvud, 20 gallon, rostfritt stål | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "15 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK ST2003 Transporttrumma, Tight Head, 20 Gallon, Rostfritt stål
17 979 kr /enhet