SKOLNIK ST3003 Transporttrumma, tätt huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 Transporttrumma, Tight Head, 30 Gallon, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2KNZ Modell: ST3003Korsreferens: 1MLC3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FärgSilver
Packningsmaterialbra
Mätare18
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.18.25 "
Lastkapacitet299 lb.
MaterialRostfritt stål
Materialtjocklek0.048 "
Utanför Dia.18.75 "
Totala höjden29.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A1 / X1.2 / 300
FN-betyg fast1A1 / X1.2 / 300
Volym30 gal.
Volymkapacitet30 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skolnik ST3003 transporttrumma används för att lagra och transportera vätskor och pulvermaterial. Denna 30 gallon rostfria ståltrumma kan överträffa kolstålfat när det gäller draghållfasthet, korrosionsbeständighet och återanvändbarhet med sina unika egenskaper.

Funktioner:

  • Skolnik ST3003 transporttrumma har en BUNA packning för att säkerställa perfekt tätning av trumlocket.
  • Denna trumma med tätt eller stängt huvud har en maximal vätskelagringskapacitet på 30 liter.
  • Den har 304-2B rostfritt stålkonstruktion för att motstå frätande kemikalier och miljö.
  • Denna 30 gallon ståltrumma har svetsad, falsad, passiverad inre och yttre ytkropp för förbättrad livslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Skolnik PT2000 och PT3000 TS BUNA packningar: Dessa PT2000 (plugg 2) och PT3000 (plugg 3/4) packningar används med denna CQ5516L kolståltrumma för att täta avtappningspluggen.
  • Skolnik FT2000 och FT3000 TS BUNA Packningar: Dessa FT2000 (fläns 2) och FT3000 (fläns 3/4) packningar är utformade för att täta de två sektionerna av ett rör.

Standarder och godkännanden:

  • CFR
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en packning och en fläns?

A. Under olika driftssituationer med varierande tryck- och temperaturklassificeringar ger flänspackningar en statisk tätning mellan två flänsytor. En packning skapar en tätning för att hålla vätskor och gaser på plats genom att fylla de små sprickorna och defekterna i flänsytorna.

F. Vilka är punkterna att tänka på vid transport av stålfat?

A.

  • För transport måste faten monteras på pallar och vara kritiska vid val av pallar som kan bära vikten av de lastade faten.
  • Trummorna får inte sticka ut över kanterna på pallarna när de placeras på pallarna. De borde passa perfekt på utsidan.

F. Hur transporterar du en 30 gallon fat?

A.

  • Flytta axeln lågt och nära trumman.
  • När du känner att trumman når sin balanseringspunkt, gå långsamt framåt samtidigt som du rör på benen.
  • Sätt händerna och axelbredd isär när du använder dra/drag-tekniken.
  • Flytta din vikt till din bakre fot medan du spänner trumman så att den inte glider.

Produktvarianter

ProduktModellVolymPackningsmaterialMätareHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenPris
SKOLNIK ST5504 Transporttrumma, tätt huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.bra16Stängt huvud22.5 "-23.5 "35.25 "25 806 kr
SKOLNIK ST3004 Transporttrumma, öppet huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "495 lb.18.75 "29 "15 909 kr
SKOLNIK ST1003 Transporttrumma, Tight Head, 10 Gallon, Rostfritt Stål | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.bra20Stängt huvud14 "116 lb.14.25 "19.25 "10 792 kr
SKOLNIK ST1004 Transporttrumma, öppet huvud, 10 gallon, rostfritt stål | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Öppna huvudet14 "264 lb.14.25 "19 "9 673 kr
SKOLNIK ST5502 Transporttrumma, öppet huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Öppna huvudet22.5 "968 lb.23 "35.25 "20 955 kr
SKOLNIK ST2004 Transporttrumma, öppet huvud, 20 gallon, rostfritt stål | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "15 532 kr
SKOLNIK ST2003 Transporttrumma, tätt huvud, 20 gallon, rostfritt stål | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.bra18Stängt huvud18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "17 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK ST3003 Transporttrumma, Tight Head, 30 Gallon, Rostfritt stål
20 376 kr /enhet