Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2R03-05A Plug In Reducer 5/32 x 3/16 Inch Tube x Plug In | AC6ZBX 36W673

SMC VALVES KQ2R03-05A Plug In Reducer 5/32 x 3/16 tums rör x Plug In

Finns i lager
Artikel: AC6ZBX Modell: KQ2R03-05AKorsreferens: 36W673
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-In Reducer
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypTube x Plug-in
Max. Tryck145 psi
Stam OD3 / 16 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellStam ODRörstorlekPris
SMC VENTILER KQ2R01-03A Plug In Reducer 1/8 x 5/32 Inch Tube x Plug In | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "29SEK
SMC VENTILER KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 Inch Tube x Plug In | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "31SEK
SMC VENTILER KQ2R01-07A Plug Inch Reducer 1/8 x 1/4 Inch Tube x Plug In | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "31SEK
SMC VENTILER KQ2R03-07A Plug In Reducer 5/32 x 1/4 Inch Tube x Plug In | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "30SEK
SMC VENTILER KQ2R04-06A Plug In Reducer 4mm x 6mm Tube x Plug In | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm29SEK
SMC VENTILER KQ2R04-08A Plug In Reducer 4mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm30SEK
SMC-VENTILER KQ2R04-10A Plug In Reducer 4mm x 10mm Tube x Plug In | AC6ZCB 36W677 KQ2R04-10A10mm4mm51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2R03-05A Plug In Reducer 5/32 x 3/16 tums rör x Plug In
29SEK /enhet