Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 2-3 / 4 tum | AA7DMH 15U569

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4 Spårrullar Flänsad diameter 2-3 / 4 tum

Finns i lager
Artikel: AA7DMH Modell: FCR-2-3/4Korsreferens: 15U569
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
2 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeBoll
Dynamisk lastkapacitet5120 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.2.75 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypFlänsad
Rullbredd1.687 "
Statisk lastkapacitet3120 lb
Stud Dia.1"
Stud längd2.25 "
DubbmaterialLegerat stål
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1-14
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.47
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCBearing TypeDynamisk lastkapacitetTråd storlekRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING FCR-1 Spårrullar Flänsad diameter 1 tum | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "Boll630 lb7 / 16-201"0.781 "230 lb0.437 "976SEK
SMITH BEARING FCR-1-1 / 8 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 8 tum | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Boll630 lb7 / 16-201.125 "0.781 "230 lb0.437 "1 038 kr
SMITH BEARING FCR-1-1 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 4 tum | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Boll1350 lb1 / 2-201.25 "0.843 "600 lb0.5 "1 108 kr
SMITH BEARING FCR-1-3 / 8 Spårrullar Flänsad diameter 1-3 / 8 tum | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "Boll1350 lb1 / 2-201.375 "0.843 "600 lb0.5 "1 142 kr
SMITH BEARING FCR-1-1 / 2 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-1 / 2 tum | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Boll2520 lb5 / 8-181.5 "1.187 "1370 lb0.625 "1 222 kr
SMITH BEARING FCR-1-3 / 4 Spårrulle Stud Flänsad diameter 1-3 / 4 tum | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Boll2520 lb3 / 4-161.75 "1.187 "1370 lb0.75 "1 403 kr
SMITH BEARING FCR-2 Spårrullebult Flänsad diameter 2 tum | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Boll3490 lb7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "1 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4 Spårrullar Flänsad diameter 2-3 / 4 tum
2 498 kr /enhet