Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA62 Luftspärrnyckel 1/4 tums drivning | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDP Modell: 21AA62
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
1 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet200 rpm
Hantera materialAluminium + grepp
Huvudhöjd2"
Huvudets bredd1.437 "
Längd7.75 "
Max. Vridmoment30 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 4 "
StrypaJa
Moment Range5 till 30 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning
1 192 kr /enhet