SPEEDAIRE 35GL62 Förfilter 2 tum NPT 747 cfm 5 mikron | AG4XUX

SPEEDAIRE 35GL62 förfilter 2 tum NPT 747 cfm 5 mikron

Finns i lager
Artikel: AG4XUX Modell: 35GL62

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaMikroglas
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde747 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden0.62 "
Rörstorlek2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GK61 Förfilter 1/4 tum NPT 15 cfm 5 mikron | AG4XPU 35GK6115 cfm1 / 4 "NPT5 111 kr
SPEEDAIRE 35GK81 Förfilter 1/2 tum NPT 31 cfm 5 mikron | AG4XQQ 35GK8131 cfm1 / 2 "NPT5 434 kr
SPEEDAIRE 35GK89 Förfilter 1/2 tum NPT 61 cfm 5 mikron | AG4XQZ 35GK8961 cfm1 / 2 "NPT7 510 kr
SPEEDAIRE 35GK97 Förfilter 3/4 tum NPT 92 cfm 5 mikron | AG4XRH 35GK97CFM 923 / 4 "NPT8 364 kr
SPEEDAIRE 35GL10 Förfilter 1 tum NPT 123 cfm 5 mikron | AG4XRW 35GL10123 cfm1 "NPT9 068 kr
SPEEDAIRE 35GL18 Förfilter 1 tum NPT 154 cfm 5 mikron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "NPT11 089 kr
SPEEDAIRE 35GL30 Förfilter 1-1/2 tum NPT 185 cfm 5 mikron | AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GL62 förfilter 2 tum NPT 747 cfm 5 mikron
31 091 kr /enhet