SPEEDAIRE 4UKX4 Slangupprullare 3/4 tum Id x 120 fot 1000 psi | AD9RYN

SPEEDAIRE 4UKX4 slangrulle 3/4 tum Id x 120 fot 1000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9RYN Modell: 4UKX4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgSvart
VäxeltypHandvev
FinishPulverlackat
Höjd20 "
Slang-IDN
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd120ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(F) NPT
Längd20 "
Max. Tryckbetyg1000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)210 grader F
MonteringGolv, vägg, bänk, lastbil
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypNBR
Vridbart materialKoppar
TypKraftig, vatten / olja
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.88
Fartygets höjd (cm)53.09
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)52.83
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4UKX4 slangrulle 3/4 tum Id x 120 fot 1000 Psi
4 328 kr /enhet