SPEEDAIRE 4UKX5 slangupprullare, 3/8 tum, 50 fot slang, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE 4UKX5 slangrulle, 3/8 tum, 50 fot slang, 300 psi

Finns i lager
Artikel: AD9RYP Modell: 4UKX5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "(F) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden22 "
Total längd20 "
Total bredd9"
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNBR
Vridbart materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.78
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kraftig fjäderreturslangrulle idealisk för användning i lätta lågtrycksapplikationer
    • Högkvalitativ stålbotten och armar
    • Låsande spärr
    • Vibrationsfri, självlåsande spärr
    • Intern fjäder för automatisk slangspolning
    • Levereras med en 50 fot lång gummislang

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4UKX5 slangrulle, 3/8 tum, 50 fot slang, 300 psi
4 128 kr /enhet