SPENCE K1TE811-36RC Pneumatisk jordventil 1 tum | AB3FPF 1RXC5

SPENCE K1TE811-36RC Pneumatisk klotkontrollventil 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FPF Modell: K1TE811-36RCKorsreferens: 1RXC5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk jordventil
Body MaterialBronze
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck250 psi
Max. Tryck250 psi
Antal hamnar2
Rörstorlek1"
Nödvändigt tryck3 till 15 psi
Sittmaterial303 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8481809035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckRörstorlekPris
SPENCE K1TC811-36RA Pneumatisk jordventil 1/2 tum | AB3FPD 1RXC3 K1TC811-36RA400 psi1 / 2 "13 768 kr
SPENCE K1TD811-36RC Pneumatisk jordventil 3/4 tum | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "14 326 kr
SPENCE K1TF811-36RE Pneumatisk jordventil 1-1 / 4 tum | AB3FPG 1RXC6 K1TF811-36RE250 psi1.25 "19 383 kr
SPENCE K1TG811-60RH Pneumatisk jordventil 1-1 / 2 tum | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "24 664 kr
SPENCE K1TH811-60RH Pneumatisk jordventil 2 tum | AB3FPJ 1RXC8 K1TH811-60RH175 psi2"25 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE K1TE811-36RC Pneumatisk klotkontrollventil 1 tum
16 152 kr /enhet