Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CR61K Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 2no / 2nc | AF9JYF 2UYN5

SQUARE D 9007CR61K Heavy Duty Gränslägesbrytare Toppställdon 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AF9JYF Modell: 9007CR61KKorsreferens: 2UYN5
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
12 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets längd12.06 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Amps10
Body MaterialAluminium
certifieringUL klass I-grupperna B, C, D och klass II-grupperna E, F, G
Kontaktformulär2NO / 2NC
Djup2.08 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd6.1 "
IP-värde67
MovementVarje riktning
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Driftkraft3 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 185 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd2.72 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStälldonStälldonets längdIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.6 204 kr
SQUARE D 9007AW38 Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.8 469 kr
SQUARE D 9007C62B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.4 374 kr
SQUARE D 9007C66B2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.4 866 kr
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon 2nr/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, underhålls1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.8 925 kr
SQUARE D 9007C62N2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 173 kr
SQUARE D 9007C66N2 Kraftig gränslägesbrytare sidoställare 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.6 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CR61K Heavy Duty Gränslägesbrytare Toppställdon 2no/2nc
12 393 kr /enhet