SQUARE D BDA260301 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, BDA, 30 A, 525 VAC | CE6GQM

SQUARE D BDA260301 PowerPact gjutna höljesbrytare, BDA, 30 A, 525 VAC

Artikel: CE6GQM Modell: BDA260301
9 028 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260301 PowerPact, B-ramgjuten höljesbrytare designad för att skydda elektriska system från kortslutning eller överbelastning
    • Idealisk för applikationer med omvänd matning i distributionssystem, vilket ger skydd för huvud- och grenkretsar
    • Har icke-utbytbar, termisk magnetisk tripp för både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • 2 -polig, enfas design i en kompakt enhet med 30 A strömflöde och brytkapacitet på 18 kA @ 480 VAC
    • EverLink-klackar med DIN-skenmontering och I-Line-terminaler ger enkel installation och reparation
    • Designad för att rymma trådar i storlekar mellan 14 AWG och 2 AWG
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125318 165 kr
RFQ
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-10029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 975 kr
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 802 kr
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90312 002 kr
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70312 002 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260301 PowerPact gjutna höljesbrytare, BDA, 30 A, 525 VAC
9 028 kr /enhet