Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA36015 Circuit Breaker, 15A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GTJ FH36015

SQUARE D BGA36015 effektbrytare, 15A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GTJ Modell: BGA36015Korsreferens: FH36015

Få det Maj 22, Onsdag
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
13 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8832
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA36015 PowerPact gjuten hölje strömbrytare för överströms- och kortslutningsskydd; idealisk för användning i lastcenter
    • Har 3-polig, 3-fas design i kompakt B-ram med klassificeringen 15 A vid 600 Y / 347 VAC och hög avbrottskapacitet på 35 kAIC @ 480 VAC
    • Utrustad med termisk-magnetisk tripp för att ge både långtids- och omedelbar trippfunktioner
    • I-Line plug-in och belastningsterminaler som kan rymma aluminium- eller koppartrådar i storlekar från 14 till 2 AWG
    • Tål höga temperaturer och är idealisk för omvänd matning
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA36015 effektbrytare, 15A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
13 130 kr /enhet