SQUARE D BJA260604 Effektbrytare, 60A, 2-polig, 65kAIC vid 480V, 1-fas | CE6JTJ

SQUARE D BJA260604 Strömbrytare, 60A, 2-polig, 65kAIC vid 480V, 1-fas

Artikel: CE6JTJ Modell: BJA260604

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260604 strömbrytare med 2-polig konfiguration för att ge överströmsskydd genom att begränsa strömflödet, lämplig för applikationer med omvänd matning
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet för att erbjuda både långtids- och omedelbara utlösningsfunktioner vid 60A
    • I-Line-montering ger snabb installation och underhåll med lastsidoklackar för att stödja koppar- eller aluminiumtrådar (14 - 2/0 AWG)
    • CE-klassad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260604 Strömbrytare, 60A, 2-polig, 65kAIC vid 480V, 1-fas