SQUARE D BJA260701 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 70A | CE6HXC

SQUARE D BJA260701 PowerPact B strömbrytare, 2P, 600V, 70A

Artikel: CE6HXC Modell: BJA260701

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260701 strömbrytare designad för grenkretsskydd mot för hög ström
    • Har en icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner; idealisk för omvänd matning
    • Unik I-line plug-in-funktion möjliggör enkel installation och reparation
    • Lastkrokar som rymmer aluminium / koppartråd i storlekarna 14 - 2/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260701 PowerPact B strömbrytare, 2P, 600V, 70A