Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA260801 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 80A | CE6HXB

SQUARE D BJA260801 PowerPact B strömbrytare, 2P, 600V, 80A

Finns i lager
Artikel: CE6HXB Modell: BJA260801
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
15 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260801 strömbrytare idealisk för applikationer med omvänd matning i kontrollpaneler och elcentraler
    • Levereras utrustad med en termisk magnetisk tripp som erbjuder både långtidsfördröjning och momentana strömbegränsande funktioner
    • Lastkrokar som rymmer aluminium / koppartråd i storlekarna 14 - 2/0 AWG
    • Unik I-line stil plug-in montering möjliggör enkel installation och underhåll i samlingsskenor
    • Uppfyller UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260801 PowerPact B strömbrytare, 2P, 600V, 80A
15 511 kr /enhet