Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJL36050 effektbrytare, PowerPact B-ram, EverLink-anslutning, 50A | CE6JTP

SQUARE D BJL36050 effektbrytare, PowerPact B-ram, EverLink-anslutning, 50A

Finns i lager
Artikel: CE6JTP Modell: BJL36050

Få det Maj 15, Onsdag
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
18 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypB.J.L.
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3185
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D BJL36050 effektbrytare som används för att skydda paneler och växlar mot felaktiga strömmar
    • Utrustad med en termomagnetisk utlösningsmekanism som undviker att snubbla på mild överbelastning samtidigt som den reagerar omedelbart mot svåra kortslutningar
    • EverLink krypkompenserande, lina- och lastsidkants säkerställer snabbare installation och reparation
    • Matning genom anslutning garanterar maximal ledningsförmåga och enkel koppling
    • Rymmer aluminium- eller koppartrådar i storlekar från 14 till 3/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D BJL36015 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 25kAIC, 3 poler, 3-fas | CE6GUD BJL360151518 078 kr
SQUARE D BJL36100 PowerPact B effektbrytare, 100 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUE BJL3610010023 016 kr
SQUARE D BJL36090 PowerPact B effektbrytare, 90 A, 3 poler, termisk magnetisk | CE6GUF BJL360909026 708 kr
SQUARE D BJL36060 PowerPact B effektbrytare, 690 VAC, 3 poler, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL360606018 078 kr
SQUARE D BJL36080 Gjuten fodringsbrytare, 25kAIC vid 480V, 80A, 3-polig | CE6HYC BJL360808023 016 kr
SQUARE D BJL36070 strömbrytare, 70A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYD BJL360707023 016 kr
SQUARE D BJL36040 PowerPact B effektbrytare, 40A, 3P, 25kAIC vid 480V | CE6HYE BJL360404018 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJL36050 effektbrytare, PowerPact B-ram, EverLink-anslutning, 50A
18 078 kr /enhet