SQUARE D H325NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 400 A AC | AH2PCY 2JYE2

SQUARE D H325NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 400 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2PCY Modell: H325NRKorsreferens: 2JYE2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC400
Kontaktformulär3PST
Djup14 "
DutyTung
Höjd52.5 "
HP50 hk @ 240 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Spänning240 VAC
Bredd28.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.7
Fartygets höjd (cm)35.61
Fartygets längd (cm)133.4
Fartygets bredd (cm)72.39
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr HRK4060
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D H221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9GAJ 1H328 H221N1302PST2317.5 "4.9 "1 805 kr
SQUARE D H321NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PST3437.5 "4.9 "4 017 kr
SQUARE D H325N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 400 A AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003PST34327.6 "10.2 "36 680 kr
SQUARE D DT323 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 100 A AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "43 726 kr
SQUARE D DT323RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 100 A AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "55 880 kr
SQUARE D H324AWK Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 200 A AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PST33319.5 "9.2 "40 357 kr
SQUARE D DT321 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H325NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 400 Amp AC
38 559 kr /enhet