SQUARE D QO260H Miniature Circuit Breaker, Visi-Trip Indicator, 240VAC | CE6HQM

SQUARE D QO260H Dvärgbrytare, Visi-Trip Indicator, 240VAC

Artikel: CE6HQM Modell: QO260H

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps60
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

      Square D QO260H strömbrytare som används för att stänga av strömförsörjningen när en obalans mellan utgående och inkommande ström uppstår
    • Termisk magnetisk utlösning för att undvika att snubblar på milda överbelastningar samtidigt som du reagerar omedelbart mot kraftiga strömstörningar
    • Plug-in monteringsanläggning med lådanslutning för att rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 8 till 2/0 AWG
    • Visi-Trip-indikatorn ger visuell indikering av utlösnings- och avbrottsstatus
    • UL-listad och CSA-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QO115K Strömbrytare, 10kAIC vid 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 829 kr
SQUARE D QO120K, gjuten höljesbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 206 kr
SQUARE D QO120PL Fjärrstyrd effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 998 kr
SQUARE D QO130K gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 484 kr
SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 483 kr
SQUARE D QO200 2-polig standardutlösningsbrytare, 10kAIC vid 240VAC | CE6HNX QO200602240636SEK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO260H Dvärgbrytare, Visi-Trip Indicator, 240VAC