SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On Circuit Breaker, 20A, 1 Pole, 120 / 240VAC, 10 kAIC | CE6HUF

SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On effektbrytare, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC

Artikel: CE6HUF Modell: QOB120-2100

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk QOB120-2100 brytare konstruerad för användning med kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden
    • Termiskt magnetiskt utlösningselement, kalibrerat för 40°C omgivningstemperatur, för att erbjuda långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Fastmonterad konstruktion underlättar problemfri installation och underhållstjänster
    • Tryckplattas terminaler för att tillhandahålla enkel- eller tvåtrådsavslutningar i 60 eller 75 grader Celsius ledare
    • 1 En larmomkopplare för att indikera kretsens utlösningsstatus orsakad av shuntutlösning

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On effektbrytare, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC