SQUARE D QOM2225MM strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 225 A, 240 VAC, 2 P

Artikel: AG8UJP Modell: QOM2225MM

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps225A
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.59

Produktinformation:

    • UL-listad strömbrytare i formgjuten hölje, idealisk för användning med MPR- och MPH-mätutrustning för mätare för att ge överströmsskydd och hjälpa till att byta AC-system
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet som erbjuder både momentan och långtidsströmbegränsande funktionalitet med en maximal avbrottskapacitet på 10 kAIC vid 240 VAC
    • Utrustad med bultmontering för enkel panel- och växelinstallation

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-1 450 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 211 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 749 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM2225MM strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 225 A, 240 VAC, 2 P