Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 30-464 måttband 1inx30 fot stål | AG6QAH 3PU83

STANLEY 30-464 Måttband 1inx30 fot stål

Finns i lager
Artikel: AG6QAH Modell: 30-464Korsreferens: 3PU83
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningPolymer
BladfärgGul
Bladlängd30ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1"
FallfärgGul
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
Graderingstypin / ft
graderingar1 / 16 "
KrokNiten, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)
LåstypFramåt
MätningstypSAE
Stå ut7 ft.
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4122
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9017800000

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelgraderingarBältesspänneBladfärgKrokLåstypMätningstypStud markeringarPris
STANLEY STHT30812 Måttband Stålgult med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21 STHT30812Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa105SEK
STANLEY STHT30825 Måttband Stålgult med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23 STHT30825Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa295SEK
STANLEY 33-516 Måttband 1 tum x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa180SEK
STANLEY 33-530 måttband 1 tum x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa431SEK
STANLEY 30-305 Måttband 1 tum x 25 fot Grön / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaHög synlighet gul med svart / röd markering3 NitTopp framåtSAEJa199SEK
STANLEY 33-525 Måttband 1 tum x 25 fot Chrome In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Skjut framåtSAEJa397SEK
STANLEY 33-735 Måttband 1-1/4 tum x 35 fot gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Topp framåtSAEJa748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 30-464 Måttband 1inx30 fot stål
296SEK /enhet