Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL LD3000 Dispenser för elektrisk etikett 7 längd 12V DC | AH9DME 39UL42

START INTERNATIONAL LD3000 Elektrisk etikettdispenser 7 Längd 12V DC

Finns i lager
Artikel: AH9DME Modell: LD3000Korsreferens: 39UL42
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
7 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
FärgSvart
Kärndia.1 "och 3"
Feedhastighet2.2 tum/sek.
Höjd10.7 "
Etikettlängd0.25 till 3 "
Längd7"
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 2.25 "
MaterialAnodiserad Alluminum
Rullkapacitet7.5 "
Spänning12V DC
Bredd6.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9505
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 2.2 "per sekund.
    • Max. Etikettbredd: 2-1 / 4 "
    • Max. Etikettlängd: 3 mm

Produktvarianter

ProduktModellEtikettlängdLiner Bredd KapacitetSpänningPris
START INTERNATIONAL LD3500 Elektrisk etikettdispenser 7 Längd 12V DC | AH9DMD 39UL41 LD35000.25 till 4 "0.25 till 2.25 "12V DC w / Universal Transformer8 001 kr
START INTERNATIONAL LD3000 ESD elektrostatisk dissipativ etikettdispenser, 0.25 till 3 tums etikettlängd | CM9GUW LD3000 ESD0.25 till 3 "0.25 till 2.25 "12V DC12 352 kr
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000 FDA elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 2.25 tums linerbredd, 0.25 till 3 tums etikettlängd | CM9GUX LD3000 FDA0.25 till 3 "0.25 till 2.25 "12V DC15 906 kr
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000-J Elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 2.65 tums linerbredd, 0.25 till 3 tums etikettlängd | CH9KQZ LD3000-J0.25 till 3 "0.25 till 2.65 "12V DC9 508 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LD3000 Elektrisk etikettdispenser 7 Längd 12V DC
7 641 kr /enhet