STARK HOLD 36-241-8DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 36 tum bredd | AB3MGB 1UBW9

STRONG HOLD 36-241-8DB Förvaringsskåp 12 mätare 78 tum H 36 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AB3MGB Modell: 36-241-8DBKorsreferens: 1UBW9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgGrå
Dörr TypStandard
FinishEmalj
Mätare12
HandleSingle
Insida låddjup20-1 / 8 "
Inuti lådhöjd3-15 / 32 "
Insida lådans bredd29-15 / 16 "
Låssystem3-Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor8
Antal hyllor1
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet1900 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
StilKombination
Totalt antal lådor8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 314.55
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal lådorAntal hyllorTotalt antal lådorPris
STRONG HOLD 36-243-3DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 36 tum bredd | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB33350 337 kr
STRONG HOLD 36-244-3DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 36 tum bredd | AB3MFZ 1UBW7 36-244-3DB34345 387 kr
STRONG HOLD 36-242-7DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 36 tum bredd | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB72766 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD 36-241-8DB Förvaringsskåp 12 mätare 78 tum H 36 tum bredd
71 098 kr /enhet