Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 10HS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, 2-delad delad Hytrel Design | AG3EEY 32ZR09

TB WOODS 10HS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, 2-delad delad Hytrel-design

Finns i lager
Artikel: AG3EEY Modell: 10HSKorsreferens: 32ZR09

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Kroppsstil10HS
Komponent WR²0.1654 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek10
HP-betyg @ 100 varv / min18 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min216.01
HP-betyg @ 1800 varv / min324 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min621 hk
Infoga designTvådelad split
MaterialHytrel
Max. Vinkelavvikelse0.032 "
Max. Vinkeljustering1/4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal3600 rpm
Operating temp.-65 till +250 grader F
Utanför Dia.7 1 / 16 "
Nominell vridmoment11350 XNUMX lbs.-in.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)100000 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt2.9 Ibs
Bredd3.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.332
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8483608000

Produktinformation:

    • TB Woods 10HS-kopplingshylsinsats lämplig för vridmomentöverföring och anpassad axeljustering i pumpar, kompressorer, blandare och transportörer
    • Har exceptionell vridningsflexibilitet med 4-vägs böjande åtgärder för att absorbera stötar, vibrationer och svävar
    • Tvådelad, delad Hytrel-konstruktion eftermonteras enkelt på befintliga flänsar, vilket eliminerar behovet av byte av fullkoppling
    • Rymmer 7 graders vridning
    • ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 10HS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, 2-delad delad Hytrel-design
8 666 kr /enhet