TB WOODS 16L100 Timing Belt Sprocket, Steel, 1 inch Belt Width, 1.91 inch Pitch Dia., 0.375 inch Pitch | AK6CLJ

TB WOODS 16L100 kuggremsdrev, stål, 1 tums rembredd, 1.91 tums stigning Dia., 0.375 tum stigning

Artikel: AK6CLJ Modell: 16L100
906SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd1"
HåltypFärdig utan Keyway
bussningBPM
Dimension E1 / 2 "
Dimension L1 3 / 4 "
Ansiktsbredd1 1 / 4 "
Navplats1.44 "
Navprojektion (in.)1.44 "
MaterialStål
Max. Varvtal13300 RPM
Antal tänder16
Utanför Dia.1.88 "
Tonhöjd3 / 8 "
Pitch Dia.1.91 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög13300 rpm
Vikt1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 16L100 kuggremsdrev, stål, 1 tums rembredd, 1.91 tums stigning Dia., 0.375 tum stigning
906SEK /enhet