TB WOODS 2VP68138 Kilremskiva 1-3/8 Variabel stigning 6.55 Ytterdiameter Järn | AE6PUE 5UHY5

TB WOODS 2VP68138 Kilremskiva 1-3/8 Variabel stigning 6.55 Ytterdiameter Järn

Finns i lager
Artikel: AE6PUE Modell: 2VP68138Korsreferens: 5UHY5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
3L bälteavstånd Dia.5.07 "till 6.02"
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.5.37 "till 6.55"
4LA eller A Belt Pitch Dia.5.37 "till 6.55"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.5.81 "till 6.61"
5V bälteställning Dia.6.16 "till 6.96"
Bore Dia.1.375 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1.375 "
Branschnummer2VP68138
Nyckelstorlek0.312 "x 0.156"
MaterialGjutjärn
Antal spår2
Utanför Dia.6.55 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6475
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.BranschnummerNyckelstorlekPris
TB WOODS 2VP3634 Kilremskiva 3/4 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"1 717 kr
TB WOODS 2VP3658 Remremskiva 5/8 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"1 710 kr
TB WOODS 2VP3678 Remremskiva 7/8 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"1 679 kr
TB WOODS 2VP421 Kilremskiva 1 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"1 841 kr
TB WOODS 2VP42118 Remremskiva 1-1/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"1 841 kr
TB WOODS 2VP4258 Remremskiva 5/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTP 5UHX1 2VP42583.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"5 / 8 "5 / 8 "2VP42580.187 "x 0.093"1 841 kr
TB WOODS 2VP4278 Remremskiva 7/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"1 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2VP68138 Kilremskiva 1-3/8 Variabel stigning 6.55 Ytterdiameter Järn
3 912 kr /enhet