Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 8JNS Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 8, upp till 4500 RPM | AG3EEC 32ZP89

TB WOODS 8JNS Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 8, upp till 4500 rpm

Finns i lager
Artikel: AG3EEC Modell: 8JNSKorsreferens: 32ZP89
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
1 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Kroppsstil8JNS
Komponent WR²0.0362 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek8
HP-betyg @ 100 varv / min2.3 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min28.08
HP-betyg @ 1800 varv / min42 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min84 hk
Infoga designDelad delning
MaterialNeopren
Max. Vinkelavvikelse0.094 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal4500 rpm
Operating temp.-0 till +200 grader F
Utanför Dia.5 1 / 16 "
Nominell vridmoment1475 XNUMX lbs.-in.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)4335 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt1.13 Ibs
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8483608000

Produktinformation:

    • TB Woods 8JNS kopplingshylsa designad för vridmomentöverföring och anpassning av axelfel för elmotorer, kompressorer, pumpar, blandare, transportörer och fläktar
    • Har exceptionell vridningsflexibilitet med 4-vägs böjning för att absorbera stötar, vibrationer, feljusteringar och ändflöte
    • Rymmer 7 - 21 graders vridning
    • Kan användas vid temperaturer upp till 200 grader F
    • Behöver ingen smörjning eller underhåll

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8JNS Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 8, upp till 4500 rpm
1 399 kr /enhet