Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE4H15/16 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 0.9375 inch Bore Dia. | BB2XQN

TB WOODS WE4H15/16 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 0.9375 inch Bore Dia.

Finns i lager
Artikel: BB2XQN Modell: WE4H15/16
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
1 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.15 / 16 "
Borrstorlek15 / 16 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE4
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min0.88 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min10
HP-betyg @ 1200 varv / min10
HP-betyg @ 1750 varv / min15
HP-betyg @ 1800 varv / min16 hk
HP-betyg @ 300 varv / min2.6
HP-betyg @ 3450 varv / min30
HP-betyg @ 3600 varv / min30 hk
HP-betyg @ 50 varv / min0.44
HP-betyg @ 690 varv / min6
HP-betyg @ 870 varv / min7.6
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.2.6 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd1.69 "
kilspår1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 16 "
Max. Varvtal7500 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Utanför Dia.2.6 "
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment550 Ibs
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18 UNC-2B
skruven5 / 16-18 UNC-2B
Skruvlängd5 / 8 "
Krav på skruvmoment14 "
StorlekWE4
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107025
TypStandard
Vikt1.4 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 393 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 548 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 518 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 537 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 981 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 720 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE4H15/16 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 0.9375 inch Bore Dia.
1 354 kr /enhet