Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER SM950A100000 Ultraljudssensor NPN/PNP 51mm 30mm Diameter | AG9FVL 1EXD7

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Ultraljudssensor NPN/PNP 51 mm 30 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FVL Modell: SM950A100000Korsreferens: 1EXD7
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
9 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typNEJ
Upptäck avstånd51mm
Diameter30mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd3.74 "
Max. Ladda100mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens200 kHz
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
ProduktionNPN / PNP
Ström krävs12 till 24 VDC
Respons tid20.0 msek.
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1361
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Enkel inställning av tryckknapp

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 Ultraljudssensor NPN/PNP 51 mm 30 mm diameter
9 848 kr /enhet