Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XUB5ANANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Npn Nej | AG2VLE 32J330

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn No

Finns i lager
Artikel: AG2VLE Modell: XUB5ANANL2Korsref: 32J330

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typNPN
Djup0.71 "
Diameter18mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd2.44 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd2 ft.
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens500 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeLjuset på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1.0 msek.
AvkänningsmetodDiffus
FormaCylindrisk
Bredd1.73 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingLängdDriftlägeAvkänningsmetodBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9ANANL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn Nej | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22m kabel1.89 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "2 012 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9ANBNL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22m kabel1.89 "Ljuset påPolariserad reflekterande1.1 "-
RFQ
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5ANBNL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL22m kabel2.44 "Mörk påDiffus1.73 "1 889 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9ANANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn Nej | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12M12-kontakt2.44 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "1 866 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9ANBNM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12M12-kontakt2.44 "Ljuset påPolariserad reflekterande1.1 "2 972 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5ANANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Npn Nej | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12-kontakt2.99 "Ljuset påDiffus1.73 "1 801 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5ANBNM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12M12-kontakt2.99 "Mörk påDiffus1.73 "2 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn No
2 027 kr /enhet