TRICO 30084 Constant Level Oiler, Typ EHB, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare | AK7ETV

TRICO 30084 Constant Level Oiler, Typ EHB, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare

Artikel: AK7ETV Modell: 30084
805SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet4 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Höjd5 11/16 "till 6 3/16"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilSkriv Ehb
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Trico Oiler Wire Guards: Dessa vajerskydd skyddar behållaren på denna oljebehållare från potentiella olyckor.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Dessa nivelleringsverktyg används för att exakt ställa in / nivellera denna konstantnivåolja på systemet.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna Trico 30084 Opto-Matic konstantnivåolja?

A. Denna oljebehållare med konstant nivå har en genomskinlig butyratplastreservoar med en kapacitet på 4 ounce. Den har vidare en nedre gjutning med pressgjuten zinkkonstruktion med blank zinkplätering. Aggregatets inre delar är tillverkade av förzinkat stål.

F. Hur är denna Trico 30084 Opto-Matic-olja installerad på utrustningen?

A. Trico 30084 Opto-Matic-olja har 1/4 tums NPT-anslutningar för enkel installation på utrustningen.

F. Hur installerar man denna Trico 30084 Opto-Matic-olja?

A.

  • Bestäm axelns rotationsriktning före installation.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Bestäm utrustningens rätta oljenivå. Lossa ställskruven och ta bort behållaren.
  • Anslut den nedre delen av denna enhet till lagerkammaren med sido- eller bottenanslutningar. Nivå det ordentligt och markera önskad oljenivå.
  • Mät avståndet mellan enheten och den övre kanten av pipens vinkel. Markera detta avstånd ovanför linjen i steget ovan som X.
  • Fyll utrustningens lagerkammare genom enhetens nedre gjutgods tills oljenivån når önskad nivåmarkering.
  • Fyll 2/3 av behållaren med den rekommenderade oljan med hjälp av en tratt. Vänd den över den nedre gjutningen. Sätt i reservoarenheten tills dess nedre kant når X-märket.
  • Dra åt ställskruvarna på reservoarenheten och starta processen för att kontrollera att oljepumpen fungerar korrekt.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36 30064Typ Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"1 072 kr
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV 30054Typ E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"969SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH 30062Typ Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"598SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30084 Constant Level Oiler, Typ EHB, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare
805SEK /enhet